Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A27 -kiinnike 25 tonnin Rc -sylintereille | AE2LWZ 4YDR8

ENERPAC A27 pohjakiinnitys 25 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LWZ Malli: A27Ristiviite: 4YDR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€313.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin alustan kiinnitys
Sylinterin kapasiteetti12.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä12.5 sävyinen.
Mitat A2"-11 1/2 NPT
Mitat B2.5 "
Mitat C0.5 "
Mitat D3.88 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella12.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.466
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A21 -alustakiinnitys 10 tonnin RC-sylintereille AE2LWN 4YDP7 A211 1/4"-11 1/2 NPT2.25 "2.56 "5 sävyinen.€260.70
ENERPAC A25 -jalustakiinnitys 5 tonnin RC-sylintereille AE2LWY 4YDR7 A253/4 "-14 NPT2"1.75 "2.5 sävyinen.€258.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A27 pohjakiinnitys 25 tonnin Rc-sylintereille
€313.25 / yksikkö