Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERGIAKETJU I-BMN-09 lukkomutteri 0.51 tuumaa aallotettu letku | AD9XFZ 4VNE5

ENERGY CHAIN I-BMN-09 lukkomutteri 0.51 tuuman aallotettu letku

Varastossa
Tuote: AD9XFZ Malli: I-BMN-09Ristiviite: 4VNE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoPG09
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliErityisesti formuloidut polyamidit
Temp. alue-40 - 221 F
Letkun koko0.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoHinta
ENERGIAKETJU I-BMN-07 lukkomutteri 0.39 tuumaa aallotettu letku | AD9XFY 4VNE4 I-BMN-07PG070.39 "€2.18
ENERGIAKETJU I-BMN-11 lukkomutteri 0.62in aallotettu letku | AD9XGA 4VNE6 I-BMN-11PG110.62 "€2.48
ENERGIAKETJU I-BMN-16 lukkomutteri 0.83 tuumaa aallotettu letku | AD9XGB 4VNE7 I-BMN-16PG160.83 "€4.62
ENERGIAKETJU I-BMN-21 lukkomutteri 1.12 tuumaa aallotettu letku | AD9XGC 4VNE8 I-BMN-21PG211.12 "€5.37
ENERGIAKETJU I-BMN-29 lukkomutteri 1.35 tuumaa aallotettu letku | AD9XGD 4VNE9 I-BMN-29PG291.35 "€7.07
ENERGIAKETJU I-BMN-36 lukkomutteri 1.67 tuumaa aallotettu letku | AD9XGE 4VNF1 I-BMN-36PG361.67 "€16.13
ENERGIAKETJU I-BMN-48 lukkomutteri 2.15 tuumaa aallotettu letku | AD9XGF 4VNF2 I-BMN-48PG482.15 "€22.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERGY CHAIN I-BMN-09 lukkomutteri 0.51 tuuman aallotettu letku
€2.34 / yksikkö