Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENCORE PAKKAUS EP-695-2 Kämmennauha-annostelupistooli 2 tuumaa. | AG6WHD 49H255

ENCORE PACKAGING EP-695-2 kädessä pidettävä teippiannostelija, 2 tuuman pistooli.

Varastossa
Tuote: AG6WHD Malli: EP-695-2Ristiviite: 49H255

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teippiannostelija
VäriHarmaa / sininen
rakentaminenMuovi / metalli
Maks. Nauhan leveys2"
NauhajarruSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467990190

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (pistooli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nauhan leveysHinta
ENCORE PAKKAUS EP-695-3 Kämmennauha-annostelupistooli 3 tuumaa | AD6RER 49H256 EP-695-33"€35.28
ENCORE PAKKAUS EP-685-2 Kämmennauha-annostelupistooli 2 tuumaa. | AG6WHB 49H253 EP-685-22"€27.69
ENCORE PAKKAUS EP-685-3 Kämmennauha-annostelupistooli 3 tuumaa. | AG6WHC 49H254 EP-685-33"€38.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-695-2 kädessä pidettävä teippiannostelija, 2 tuuman pistooli.
€26.00 / yksikkö