Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENCORE PAKKAUS EP-1425 -hihnankiristin teräs | AJ2DUU 49H258

ENCORE PACKAGING EP-1425 hihnankiristin terästä

Varastossa
Tuote: AJ2DUU Malli: EP-1425Ristiviite: 49H258

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kiristin
Vanteiden paksuus0.018 "- 0.025"
Hihnan leveydelle3/8 - 3/4 "
TyyliVakiomallinen syöttöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4721
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
ENCORE PAKKAUS EP-1150 hihnan kiristin polypropeeni / polyesteri | AJ2DUT 49H257 EP-11501/2 - 3/4 "€416.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-1425 hihnankiristin terästä
€486.52 / yksikkö