Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE B49332000080 Kierrehuiluhana Puolipohja 8 x 1.25 mm nitridioksidia | AF7EBL 20WZ81

EMUGE B49332000080 Spiraalihuiluhana, puolipohjainen 8 x 1.25 mm nitridioksidi

Varastossa
Tuote: AF7EBL Malli: B49332000080Ristiviite: 20WZ81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunNE2
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus90mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajat2B, 3B
Varsi Dia.8.00mm
KokoM8
Napauta TyyliPuolipohjainen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)0.91
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppieräKokonaispituusPikiVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
EMUGE B15773000060 Spiraalikärkihana Mod. Alaosa 6 x 1.00 mm: n nitridioksidi | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrinen karkeaSpiraalipistehana80mm1.00mm6.00mmM6Muokattu Bottoming15mm€35.02
EMUGE B15773000080 Spiraalikärkihana Mod-pohja 8 x 1.25 mm: n nitridioksidi | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrinen karkeaSpiraalipistehana90mm1.25mm8.00mmM8Muokattu Bottoming20mm€38.84
EMUGE BU5332005007 Kierrehuiluhana puolipohja # 10 x 24 nitridioksidia | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCKierrehuilu2.75 "240.194 "#10Puolipohjainen15 / 32 "€32.46
EMUGE BU5332005009 Spiraalihuiluhana Puolipohjainen 1/4 tuumaa x 20 nitridioksidia | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCKierrehuilu3.156 "200.255 "1 / 4 "Puolipohjainen2.5 "€34.31
EMUGE BU5332005010 Spiraalihuiluhana Puolipohjainen 5/16 tuumaa x 18 nitridioksidia | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCKierrehuilu3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Puolipohjainen2.5 "€66.16
EMUGE BU5332005011 Kierrehuiluhana puolipohja 3/8 tuumaa x 16 nitridioksidia | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCKierrehuilu3-15/16160.381 "3 / 8 "Puolipohjainen2.5 "€43.69
EMUGE BU5332005041 Kierrehuiluhana puolipohja # 10 x 32 nitridioksidia | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFKierrehuilu2.75 "320.194 "#10Puolipohjainen15 / 32 "€57.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE B49332000080 Spiraalihuiluhana, puolipohjainen 8 x 1.25 mm nitridioksidi
€43.26 / yksikkö