EMPIRE AB12G pohjatuuletin | AD6WGL 4C505

EMPIRE AB12G pohjatuuletin

Varastossa
Tuote: AD6WGL Malli: AB12GRistiviite: 4C505

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkohengityslaite
ToimintoSallii tuulettimen pystysuoran asennuksen 0/12 - 7/12 pikakattoihin
Korkeus10 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Huomautuksia20 x 20 "vilkkuu säänkestävään asennukseen
Tyyppi12 ", säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE AB12G pohjatuuletin
€116.27 / yksikkö