Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET C5954-2TG moottorin kiinnitysteline 3.45 tuumaa Korkeus | AC2UTN 2MY38

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES C5954-2TG moottorin kiinnitysteline, 3.45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC2UTN Malli: C5954-2TGRistiviite: 2MY38
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
€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnike
rakentaminen0.058 "sinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Telineen korkeus (tuumaa) (3-7 / 16)
    • Moottorin akselin korkeus (tuumaa) (5.380)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET C-5954-6TG Moottorin kiinnitysteline 4.29 tuumaa Korkeus | AC2UTL 2MY36 C-5954-6TG€3.81
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET C5954-1TG moottorin kiinnitysteline 3.42 tuumaa Korkeus | AC2UTM 2MY37 C5954-1TG€3.24
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET C5954-3TG moottorin kiinnitysteline, 2.6 tuuman korkeus | AC2UTP 2MY39 C5954-3TG€3.01
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET C5954-4TG moottorin kiinnitysteline 2.16 tuumaa Korkeus | AC2UTQ 2MY40 C5954-4TG€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES C5954-2TG moottorin kiinnitysteline, 3.45 tuuman korkeus
€3.24 / yksikkö