Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-57C Suojalasit Unisex Universal | AH7QCX 36XR57

ELVEX SG-57C Suojalasit Unisex Universal

Varastossa
Tuote: AH7QCX Malli: SG-57CRistiviite: 36XR57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliFull-Frame
Temppelin väriPoista valinta
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
ELVEX SG-57G Suojalasit Unisex Harmaa Universal | AH7QCY 36XR58 SG-57GHarmaaHarmaaHarmaa€6.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-57C Suojalasit Unisex Universal
€5.64 / yksikkö