Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-401G Suojalasit Harmaa Päällystämätön | AC9TDP 3JUD4

ELVEX SG-401G Suojalasit Harmaa Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AC9TDP Malli: SG-401GRistiviite: 3JUD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta / keltainen
Kehyssuunnittelukehyksetön
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriHinta
ELVEX SG-401C Suojalasit Kirkas Päällystämätön | AC9TDL 3JUC9 SG-401CClear / BlackpäällystämätönPoista valinta€2.70
ELVEX SG-401C-AF Suojalasit Kirkas huurtumaton | AC9TDM 3JUD1 SG-401C-AFClear / RedantifogPoista valinta€3.54
ELVEX SG-401 I/O-suojalasit Sisä-/ulkokäyttö Päällystämätön | AC9TDN 3JUD3 SG-401 I / OClear / RedpäällystämätönSisällä ulkona€3.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-401G Suojalasit Harmaa Päällystämätön
€19.52 / yksikkö