Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-14C-AF Turvalasit Kirkas Antifog AA4RXP 13D093

ELVEX SG-14C-AF Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät

Varastossa
Tuote: AA4RXP Malli: SG-14C-AFRistiviite: 13D093

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta punaisella aksentilla
Temppelityylisitä voi säätää
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: XENON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSukupuoliLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
ELVEX SG-14C Turvalasit Kirkas kova takki AA4RXH 13D087 SG-14CNaistenKova takkiPoista valintaMusta punaisella aksentilla€10.63
ELVEX SG-14G turvalasit harmaa kova takki | AA4RXJ 13D088 SG-14GNaistenKova takkiHarmaaMusta punaisella aksentilla€10.98
ELVEX SG-14I / O-suojalasit sisä- ja ulkotakki | AA4RXK 13D089 SG-14I / ONaistenKova takkiSisällä ulkonaMusta punaisella aksentilla€11.95
ELVEX SG-14M Turvalasit Sininen Peili Kova Takki AA4RXL 13D090 SG-14MNaistenKova takkiSininen peiliMusta punaisella aksentilla€19.97
ELVEX SG-14A turvalasit, kova kova takki | AA4RXM 13D091 SG-14ANaistenKova takkiKeltainenMusta keltaisilla aksentteilla€10.98
ELVEX SG-14B Turvalasit Sininen Kova Takki AA4RXN 13D092 SG-14BNaistenKova takkisininenMusta ja sininen aksentti€10.98
ELVEX SG-14G-AF Suojalasit Harmaa Antifog | AA4RXQ 13D094 SG-14G-AFNaistenantifogHarmaaMusta punaisella aksentilla€14.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-14C-AF Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät
€12.05 / yksikkö