Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX JE-9039 Ketjusaha Chaps Oranssi | AD2YCK 3WHU6

ELVEX JE-9039 Chaps Chaps oranssi

Varastossa
Tuote: AD2YCK Malli: JE-9039Ristiviite: 3WHU6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusahat
VäriOranssi
Pituus39 "
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii vyötärön kokoonPituusMateriaaliKokoHinta
ELVEX JE-9139 Ketjusahat oranssilla 39 tuuman pituudella AD2AZN 3MAD8 JE-9139Oranssi-39 "Nylon Cordura ja polyesteri39 tuumaa€208.77
ELVEX JE-8000 Ketjusahasahat Vihreä Nylon | AD2AZQ 3MAG6 JE-8000Vihreä33 - 36 "-NylonYleismaailmallinen€147.25
ELVEX JE-9033 Ketjusahasanka oranssi nailon 33 tuuman pituus | AD2BAT 3MCH7 JE-9033Oranssi-33 "Nylon-€156.94
ELVEX JE-9036 Ketjusahahakut Oranssi 36 Tuuman Pituus Nylon | AD2BAU 3MCJ3 JE-9036Oranssi-36 "Nylon-€156.94
ELVEX JE-9433 Ketjusahansapit 33 tuuman pituus oranssi | AD2BAV 3MCJ8 JE-9433Oranssi-33 "Nylon Cordura ja polyesteri-€178.71
ELVEX JE-9436 Ketjusaha Chaps Orange Cordura Nylon | AD2BAW 3MCK4 JE-9436Oranssi-36 "Cordura-nailon-€178.71
ELVEX JE-9133 Ketjusahat Chips Oranssi 33 Tuuman Pituus | AD2VDV 3URY1 JE-9133Oranssi-33 "Nylon Cordura ja polyesteri33 tuumaa€208.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX JE-9039 Chaps Chaps oranssi
€156.94 / yksikkö