Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS 1 Waterway-SD suuttimen korjaussarja 1 ja 1-1/2 tuumalle | AA7HUP 15Z057

ELKHART BRASS 1 "vesiväylän SD-suuttimien korjaussarja 1 ja 1-1 / 2 tuumaa varten

Varastossa
Tuote: AA7HUP Malli: 1" waterway-SDRistiviite: 15Z057

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinten korjaussarja
Koko1 "vesiväylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ELKHART BRASS 1-3/8" waterway-SD-suuttimen korjaussarja 1-3/4 2 2-1/2 tuumalle | AA7HUR 15Z059 1-3 / 8 "vesiväylä-SD1-3 / 8 "vesiväylä€150.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS 1 "vesiväylän SD-suuttimien korjaussarja 1 ja 1-1 / 2 tuumaa varten
€143.88 / yksikkö