ELKAY E2C16X20-2-18X Scullery pesuallas ilman hanaa 70 tuuman pituus | AA3RYK 11U316

ELKAY E2C16X20-2-18X Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 70 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RYK Model: E2C16X20-2-18XRistiviite: 11U316

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,627.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus43.75 "
Kokonaispituus70 "
kokonaisleveys25 13 / 16 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)111.13
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ELKAY WNSF82302 Astianpesuallas ilman hanaa 33 tuuman pituus | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "€5,654.22
ELKAY WNSF8230LR2 Astianpesuallas ilman hanaa 78 tuuman pituus | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "€8,364.30
Tarjouspyyntö
ELKAY WNSF82482 Astianpesuallas ilman hanaa 51 tuuman pituus | AA3RXH 11U290 WNSF8248214 "24 "x 24"1444 "51 "27.5 "€6,646.78
ELKAY WNSF8248LR2 pesuallas ilman hanaa 96 tuuman pituus | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "€9,575.80
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF82362 Astianpesuallas 47-1 / 4 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RXU 11U301 RNSF8236212.75 "18 "x 24"1642.25 "47.25 "29.75 "€4,009.10
ELKAY RNSF8236LR2 Pesualtaat 77-1 / 4 tuuman pituus 29-3 / 4 tuuman leveys | AA3RXV 11U302 RNSF8236LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "77.25 "29.75 "€6,003.95
Tarjouspyyntö
ELKAY RNSF82482 Kaavinpesuallas 59-1/4 tuumaa Pituus 29-3/4 tuumaa Leveys | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "€4,819.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY E2C16X20-2-18X Scullery pesuallas ilman hanaa, pituus 70 tuumaa
€1,627.80 / yksikkö