ELKAY DRKAD251750C Drop-in Classroom Sink -paketti, 25 tuuman pituus AA3RYT 11U323

ELKAY DRKAD251750C Drop-in luokkahuoneen pesuallaspaketti, pituus 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RYT Malli: DRKAD251750CRistiviite: 11U323

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,504.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-In Classroom Sink -paketti
ADA-yhteensopivaEi
Kulhon syvyys4.875 "
Kulhon koko16 "x 13-1 / 2"
NoudattaminenADA-yhteensopiva
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.4"
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttö(2) Kahva
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Virtausnopeus2.2 gpm
Mitata18
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)99.38
Laivan pituus (cm)59.53
Laivan leveys (cm)23.02
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY DRKAD251750C Drop-in luokkahuoneen pesuallaspaketti, pituus 25 tuumaa
€1,504.76 / yksikkö