Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 70683C Union Fitting Quick Connect 1/4 tuumaa | AE7BPW 5WNT8

ELKAY 70683C Union Fitting -pikaliitäntä 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BPW Malli: 70683CRistiviite: 5WNT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora Union Quick Connect -liitin
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa34J796, 34J798, 34J808, 34J806, 3EMZ1, 34J977, 34J987, 34K034, 3EMY7, 34J934, 3EMY8, 34J938, 34J947, 34J969, 34J977, 34J989, 34K032
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZS, LZS, EFA, EHFSA, EWA, EWCA, LWAE SCWT, SW, WM,
MateriaaliMuovi
Koko1/4" Connection, 1-3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 70683C Union Fitting -pikaliitäntä 1/4 tuumaa
€17.13 / yksikkö