Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 56092C Polytubing-pituus 72 tuumaa 1/4 tuumaa | AE7BPM 5WNR8

ELKAY 56092C Polyputkien pituus 72 tuumaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BPM Malli: 56092CRistiviite: 5WNR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyputing
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZ, LZ, EDFP214, EDFP217, EDFPB, EDFP19C, OVL-II, BFMLR, EFA, LFAE, EFHA, EHFSA, EMABF, LMABF, ESWA, EWA, LWAE, EWCA, HEW, FD, LFDE, HAC, HRF, SJ, SW, WM, SCWT, HTHB-HAC, HVR, VRC, HBW, WC-mallit
MateriaaliJoustava
Koko72 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 56092C Polyputkien pituus 72 tuumaa 1/4 tuumaa
€9.46 / yksikkö