Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 23003C säätimen kiinnike 2 7/8 tuumaa | AE7BPC 5WNK5

ELKAY 23003C säätimen asennusteline 2 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BPC Malli: 23003CRistiviite: 5WNK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäätimen kiinnike
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa34J924, 1MCE5, 34J947, 34J948, 34J949, 34J950, 34J950, 2KLF1, 2KLD7, 2KLD8, 2KLF2, 34J957, 34J958, 34J959, 34J960, 34K027, 34K028, 2KLD6, 1CVX1, 34J814, 34J812, 2KLD8, 2KLD7, 34J810, 34J809
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEDFP19C, EHFSA, EMABF, LMABF, HAC, WC
Materiaali16 Gauge sinkitty teräs
Koko2.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMateriaaliKokoHinta
ELKAY 55880C Säätimen kiinnityskannattimen pituus 14 tuumaa | AE7BPL 5WNR2 55880C49T427, 34J795, 34J778, 34J774, 34J803, 34J806, 49T426, 34J784, 4XR82, 34J773HOF-, SCWT-mallitMuovi14 "L€17.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 23003C säätimen asennusteline 2 7/8 tuumaa
€12.35 / yksikkö