Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA EWP.110-EH-C0 Kemikaaleja kestävä siipikahva polyamidi | AA6YMY 15E733

ELESA EWP.110-EH-C0 Kemikaaleja kestävä siipikahva polyamidia

Varastossa
Tuote: AA6YMY Malli: EWP.110-EH-C0Ristiviite: 15E733

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä siipikahva
VäriHarmaa / musta
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1-21 / 64 "
Kahvan pituus2-7 / 8 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliPolyamidi
Reikäkeskuksen asennus keskelle3-11 / 16 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-30 - 110 astetta F
Kokonaispituus4.5 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Projektio1.25 "
Ruuvin koko21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA EWP.110-EH-C0 Kemikaaleja kestävä siipikahva polyamidia
€14.04 / yksikkö