Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA CFU.60 CH-6 Clean Cleanroom -saranan teknopolymeeri 180 astetta | AA6YNE 15E739

ELESA CFU.60 CH-6 Puhdastilasarana Teknopolymeeri 180 Deg

Varastossa
Tuote: AA6YNE Malli: CFU.60 CH-6 CleanRistiviite: 15E739

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriValkoinen
CornersNeliö
Suorittaa loppuunMatta
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus53 / 64 "
Reiät lehtiä kohti2
MateriaaliTeknopolymeeri
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Tapin materiaaliTeknopolymeeri
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
ELESA CFU.40 CH-4 Clean Cleanroom -saranan teknopolymeeri 180 astetta | AA6YND 15E738 CFU.40 CH-4 Puhdas35 / 64 "1.437 "€18.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA CFU.60 CH-6 Puhdastilasarana Teknopolymeeri 180 Deg
€29.72 / yksikkö