Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA B.259 / 30-SST-M10 CLEAN Pyälletty kahvan nuppi 1-7 / 32 tuumaa | AG9HJZ 20KC29

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN uurrettu kahva, 1-7/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HJZ Malli: B.259/30-SST-M10 CLEANRistiviite: 20KC29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty kahvan nuppi
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunmaalannut
Grip Dia.1-7 / 32 "
Kahvan korkeus43 / 64 "
Tartunnan paksuus19 / 32 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliDUROPLAST
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
kokonaisleveys1 7 / 32 "
Projektio1-7 / 32 "
Ruuvin koko10
Kierteen syvyys43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä: 0 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.kokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysHinta
ELESA B.259 / 20-SST-M6-CLEAN Pyälletty kahvan nuppi 53/64 tuumaa | AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-PUHDIS53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "€32.88
ELESA B.259 / 25-SST-M8 CLEAN pyälletty kahvan nuppi 1-1 / 32 tuumaa | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 PUHDIS1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "€36.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN uurrettu kahva, 1-7/32 tuumaa
€38.65 / yksikkö