Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA B.259 / 20-SST-M6-CLEAN Pyälletty kahvan nuppi 53/64 tuumaa | AG9HJX 20KC27

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN uurrettu kahva, 53/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HJX Malli: B.259/20-SST-M6-CLEANRistiviite: 20KC27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty kahvan nuppi
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunmaalannut
Grip Dia.53 / 64 "
Kahvan korkeus15 / 32 "
Tartunnan paksuus33 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliDUROPLAST
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
kokonaisleveys53 / 64 "
Projektio63 / 64 "
Ruuvin koko6
Kierteen syvyys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä: 0 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.kokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysHinta
ELESA B.259 / 25-SST-M8 CLEAN pyälletty kahvan nuppi 1-1 / 32 tuumaa | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 PUHDIS1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "€34.11
ELESA B.259 / 30-SST-M10 CLEAN Pyälletty kahvan nuppi 1-7 / 32 tuumaa | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 PUHDIS1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€35.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN uurrettu kahva, 53/64 tuumaa
€30.57 / yksikkö