Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK T399FO Tyhjä tag 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa oranssi - 100 kpl pakkaus | AD2WFB 3VCX1

ELECTROMARK T399FO tyhjä etiketti 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa oranssi - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WFB Malli: T399FORistiviite: 3VCX1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriOranssi
Korkeus5.75 "
MateriaaliCardstock
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ELECTROMARK T399BL Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AD2WEZ 3VCW8 T399BLsininen€40.86
ELECTROMARK T399FG Tyhjä tag 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa vihreä - 100 kpl pakkaus | AD2WFA 3VCW9 T399FGVihreä€45.31
ELECTROMARK T399FP Tyhjä tag 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa vaaleanpunainen - 100 kpl pakkaus | AD2WFC 3VCX2 T399FPVaaleanpunainen€45.06
ELECTROMARK T399FR Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuuman R - pakkaus 100 | AD2WFD 3VCX3 T399FRpunainen€45.06
ELECTROMARK T399MN Tyhjä tag 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuuman ruskea - 100 kpl pakkaus | AD2WFE 3VCX5 T399MNRusketus€40.86
ELECTROMARK T399RD Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuuman R - pakkaus 100 | AD2WFF 3VCX6 T399RDpunainen€45.06
ELECTROMARK T399YL Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa keltainen - 100 kpl pakkaus | AD2WFG 3VCX7 T399YLKeltainen€40.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK T399FO tyhjä etiketti 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa oranssi - 100 kpl pakkaus
€45.06 / yksikkö