Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO Q150T4 / CL / 25 Halogeenilamppu Putkimainen 150 25 Kirkas | AH2LAV 29NT88

EIKO Q150T4/CL/25 Halogeenilamppu putkimainen 150 25 Kirkas

Varastossa
Tuote: AH2LAV Malli: Q150T4/CL/25Ristiviite: 29NT88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä3000 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Säteen kulma360 Tutkinnot
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila2850K
Lampun nimitysQ150T5 / CL / 25
Lampun halkaisija1 / 2 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valon jakautuminenKaupallinen
Valoteho2700 - 2999K, pehmeä valkoinen
Lumens2700
Maks. Kokonaispituus2 31 / 64 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiMiniatyyri
Jännite25
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T4
    • Himmennettävä: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO Q150T4/CL/25 Halogeenilamppu putkimainen 150 25 Kirkas
€18.22 / yksikkö