EGA PRODUCTS IS84-36 4 JALKAA Portaikkojalka 77 tuumaa 4 jalkaa | AF4TTQ 9JY15

EGA PRODUCTS IS84-36 4 JALAT Porrasjalka 77 tuumaa 4 jalkaa

Tuote: AF4TTQ Malli: IS84-36 4 LEGSRistiviite: 9JY15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€686.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaikon jalka
Korkeus77 "
Jalkojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus77 "
Lavan korkeus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJalkojen lukumääräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
EGA-TUOTTEET IS77-36 2 JALAT Porrasjalka 70 tuumaa 2 jalkaa | AF3QQW 8AZV6 IS77-36 2 jalkaa70 "270 "77 "€449.14
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS105-36 2 JALAT Portaikkojalka 98 tuumaa 2 jalkaa | AF3QUD 8C440 IS105-36 2 jalkaa98 "298 "105 "€497.39
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS77-36 4 JALKAA Portaikkojalka 70 tuumaa 4 jalkaa | AF4BPV 8PA30 IS77-36 4 jalkaa70 "470 "77 "€668.15
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS84-36 2 JALAT Portaikkojalka 77 tuumaa 2 jalkaa | AF4DKV 8RNN7 IS84-36 2 jalkaa77 "277 "84 "€460.28
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS70-36 2 JALAT Portaikkojalka 63 tuumaa 2 jalkaa | AF4EKU 8TR19 IS70-36 2 jalkaa63 "263 "70 "€441.72
EGA PRODUCTS IS49-36 4 JALAT Portaikkojalka 42 tuumaa 4 jalkaa | AF4EZZ 8ULR0 IS49-36 4 jalkaa42 "442 "49 "€567.71
EGA PRODUCTS IS119-36 2 JALAT Portaikkojalka 112 tuumaa 2 jalkaa | AF4HZW 8XPZ1 IS119-36 2 jalkaa112 "2112 "119 "€501.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS IS84-36 4 JALAT Porrasjalka 77 tuumaa 4 jalkaa
€686.70 / yksikkö