EGA PRODUCTS IS56-36 4 LEGS Stairway Leg 49 Inch 4 Legs | AF6CCL 9WGP4

EGA PRODUCTS IS56-36 4 JALAT Porrasjalka 49 tuumaa 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6CCL Malli: IS56-36 4 LEGSRistiviite: 9WGP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaikon jalka
Korkeus49 "
Jalkojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus49 "
Lavan korkeus56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJalkojen lukumääräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
EGA-TUOTTEET IS77-36 2 JALAT Porrasjalka 70 tuumaa 2 jalkaa | AF3QQW 8AZV6 IS77-36 2 jalkaa70 "270 "77 "€449.14
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS105-36 2 JALAT Portaikkojalka 98 tuumaa 2 jalkaa | AF3QUD 8C440 IS105-36 2 jalkaa98 "298 "105 "€497.39
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS77-36 4 JALKAA Portaikkojalka 70 tuumaa 4 jalkaa | AF4BPV 8PA30 IS77-36 4 jalkaa70 "470 "77 "€668.15
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS84-36 2 JALAT Portaikkojalka 77 tuumaa 2 jalkaa | AF4DKV 8RNN7 IS84-36 2 jalkaa77 "277 "84 "€460.28
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS70-36 2 JALAT Portaikkojalka 63 tuumaa 2 jalkaa | AF4EKU 8TR19 IS70-36 2 jalkaa63 "263 "70 "€441.72
EGA PRODUCTS IS49-36 4 JALAT Portaikkojalka 42 tuumaa 4 jalkaa | AF4EZZ 8ULR0 IS49-36 4 jalkaa42 "442 "49 "€567.71
EGA PRODUCTS IS119-36 2 JALAT Portaikkojalka 112 tuumaa 2 jalkaa | AF4HZW 8XPZ1 IS119-36 2 jalkaa112 "2112 "119 "€501.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS IS56-36 4 JALAT Porrasjalka 49 tuumaa 4 jalkaa
€608.72 / yksikkö