EDWARDS SIGNALING 5533MD-AW Monisävyinen torven räjähdyssuoja | AA6CVN 13T112

EDWARDS SIGNALING 5533MD-AW Monisävyinen torven räjähdyssuoja

Varastossa
Tuote: AA6CVN Malli: 5533MD-AWRistiviite: 13T112

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,627.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisävyinen torvi
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliValettu sinkki
Kokonaiskorkeus11.25 "
Kokonaispituus18 1 / 3 "
kokonaisleveys11.25 "
Herkkyys90
TyyppiRäjähdyssuojattu, jako 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4975
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
EDWARDS-SIGNAALIT 5530MD-24AW Monisävyinen Horn Nema 3r Division 2 | AA6CVM 13T111 5530MD-24AW13 "8"8.875 "NEMA 3R, divisioona 2€1,958.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5533MD-AW Monisävyinen torven räjähdyssuoja
€4,627.34 / yksikkö