EDSAL PS3514B Stringer 72 W x 1 S x 5 Tuumaa H Sininen | AC9VGB 3KLC6

EDSAL PS3514B Stringer 72 L x 1 S x 5 tuumaa K Sininen

Tuote: AC9VGB Malli: PS3514BRistiviite: 3KLC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStringer
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys1"
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL PS3514B Stringer 72 L x 1 S x 5 tuumaa K Sininen
€10.46 / yksikkö