Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL PS3513B Stringer 60 W x 1 S x 5 Tuumaa H Sininen | AC9VFY 3KLC2

EDSAL PS3513B Stringer 60 L x 1 S x 5 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AC9VFY Malli: PS3513BRistiviite: 3KLC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStringer
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys1"
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL PS3513B Stringer 60 L x 1 S x 5 tuumaa K Sininen
€5.03 / yksikkö