EDSAL IPS4818 postisarja 48w x 18d x 85 tuumaa L.teräs | AB3URZ 1VG13

EDSAL IPS4818 pylvässarja 48 leveys x 18 s x 85 tuumaa pitkä teräs

Tuote: AB3URZ Malli: IPS4818Ristiviite: 1VG13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostisarja
Syvyys18 "
Pituus85 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)216.92
Laivan leveys (cm)63.75
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL IPS4818 pylvässarja 48 leveys x 18 s x 85 tuumaa pitkä teräs
€28.49 / yksikkö