EDSAL IPKC85GY Post Kit 85 Tuumaa | AB3UJK 1VF97

EDSAL IPKC85GY 85 tuuman pylvässarja

Tuote: AB3UJK Malli: IPKC85GYRistiviite: 1VF97
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostisarja
Pituus85 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)216.66
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viestien määrä sarjassa (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL IPKC85GY 85 tuuman pylvässarja
€23.35 / yksikkö