EDSAL CSC6900BPU -tietokoneen kotelon alin kitti | AF6BTD 9WAJ0

EDSAL CSC6900BPU kannettava tietokonekotelon pohjakitti

Varastossa
Tuote: AF6BTD Malli: CSC6900BPURistiviite: 9WAJ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilitietokoneen kotelo
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Värikitti
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus26.75 "
kokonaisleveys24.5 "
TyyppiAlaosassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL CSC6900BPU kannettava tietokonekotelon pohjakitti
€127.79 / yksikkö