Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDSAL 4815BXN-SP Hyllyjalusta 2 x 48 tuumaa | AC9RLE 3JHP7

EDSAL 4815BXN-SP hyllyn pohjanauha 2 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RLE Malli: 4815BXN-SPRistiviite: 3JHP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyjalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 4815BXN-SP hyllyn pohjanauha 2 x 48 tuumaa
€5.63 / yksikkö