EDSAL 1W802N -paneelisarja 24 mittarin harmaa 36 tuuman leveys 12 tuuman D | AC9RKF 3JHK7

EDSAL 1W802N Paneelisarja 24 Gauge Harmaa 36 tuumaa Leveys 12 tuumaa D

Tuote: AC9RKF Malli: 1W802NRistiviite: 3JHK7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisarja
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Mitata24
Korkeus85 "
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.17
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1W802N Paneelisarja 24 Gauge Harmaa 36 tuumaa Leveys 12 tuumaa D
€33.29 / yksikkö