Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDELMANN 3600ST -jarruputken kelaputken koko 3/8 tuumaa 25 jalkaa AD9XJZ 4VNT9

EDELMANN 3600ST jarrulinjan kelaputken koko 3/8 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9XJZ Malli: 3600STRistiviite: 4VNT9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrulinjan kela
Suorittaa loppuunSuper Terne -takki
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
Putken koko3/8 "OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
EDELMANN 3400ST -jarrulinjan kelaputken koko 1/4 tuumaa 25 jalkaa AD9XJX 4VNT7 3400ST1/4 "OD€66.33
EDELMANN 3500ST jarrulinjan kelaputken koko 5/16 tuumaa 25 jalkaa | AD9XJY 4VNT8 3500ST5/16 "OD€83.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDELMANN 3600ST jarrulinjan kelaputken koko 3/8 tuumaa 25 jalkaa
€113.73 / yksikkö