ECONOLINE 495114 -suodatinpatruuna | AF2XWJ 6YY46

ECONOLINE 495114 suodatinpatruuna

Varastossa
Tuote: AF2XWJ Malli: 495114Ristiviite: 6YY46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Koko9 X 24 "
TyyppiHioma-räjähdys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.92
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ECONOLINE 414508 suodatinpatruuna | AF2XWL 6YY49 4145088 1/4 X 7 "€73.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 495114 suodatinpatruuna
€134.65 / yksikkö