Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 201213 Suihkukaapin osien kori 8 x 8 tuumaa AD8XHT 4NFU7

ECONOLINE 201213 Painekaapin osakori 8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8XHT Malli: 201213Ristiviite: 4NFU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyskaapin osien kori
Kokonaisdia.8"
Kokonaiskorkeus8"
Koko8 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokoHinta
ECONOLINE 201211 Suihkukaapin osien lokero 16 x 8 tuumaa | AD8XHR 4NFU6 201211Puhalluskaapin osien lokero1"16 "x 8"€57.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 201213 Painekaapin osakori 8 x 8 tuumaa
€107.57 / yksikkö