Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-224 -uuttotyökalu ESD 4 tuumaa | AG9ZRA 23PA50

ECLIPSE 902-224 Poistotyökalu ESD 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ZRA Malli: 902-224Ristiviite: 23PA50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttamistyökalu
Pituus4"
MateriaaliRuostumaton teräs ja POM-muovi
Palojen lukumäärä1
Nastojen lukumääräJopa 128
TyyppiESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-224 Poistotyökalu ESD 4 tuumaa
€14.14 / yksikkö