Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 900-070 -avainavainsarja, teräs 2-3 / 4 - 4 tuumaa | AB7KKZ 23PA48

ECLIPSE 900-070 jakoavainsarja Teräs 2-3/4 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KKZ Malli: 900-070Ristiviite: 23PA48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunHiiliteräs
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä10
Pisteiden määrä12
Pituusalue2-3 / 4 "- 4"
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliYhdistelmä
Avaimet mukanaSuljettu pää 7/16, 11/32, 3/8, 9/32, 5/16, 1/4, 15/64, 7/32, 5/32, 3/16 avoin pää 3/8, 5/16 , 11/32, 1/4, 9/32, 15/64, 13/64, 3/16, 5/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 900-070 jakoavainsarja Teräs 2-3/4 - 4 tuumaa
€32.93 / yksikkö