Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 200-006 kaapelileikkuri, keskileikkaus 10 tuumaa | AB6RTR 22C708

ECLIPSE 200-006 Kaapelileikkuri keskileikkaus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RTR Malli: 200-006Ristiviite: 22C708

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoiluValettu PVC punainen
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoiluHinta
ECLIPSE 200-069 kaapelileikkuri, leikkaus 10 tuumaa | AB6RTN 22C705 200-069LeikkausKastettu, sininen€41.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 200-006 Kaapelileikkuri keskileikkaus 10 tuumaa
€235.96 / yksikkö