ECKO FDT-30534010BB Tuuletuskanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 33 jalkaa, keltainen | AF4EJZ 8TPL1

ECKO FDT-30534010BB Tuuletuskanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 33 jalkaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AF4EJZ Malli: FDT-30534010BBRistiviite: 8TPL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
VäriKeltainen
rakentaminen2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x Cinch-hihna
Halkaisija12 "
Pituus10m / 32'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5004
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECKO FDT-30534010BB Tuuletuskanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 33 jalkaa, keltainen
€635.09 / yksikkö