EBERBACH E6155.25 Orbital-ravistin, raskas, 230 V | AX3DWN

EBERBACH E6155.25 Orbital Shaker, Heavy Duty, 230V

Varastossa
Tuote: AX3DWN Malli: E6155.25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44,309.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Koko500 lbs.
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus20 "
Hz50/60
Pituus43 "
Kiertorata Dia.2"
Nopeus30-300 kierrosta / min
Jännite230V
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1084.5
HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKokoHzKiertorata Dia.KorkeusSuorittaa loppuunHinta
EBERBACH E6155 Orbital Shaker, Heavy Duty, 115 V | AX3DWM E6155115V500 lbs.50/602"20 "Voimamaalattu€33,504.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6155.25 Orbital Shaker, Heavy Duty, 230V
€44,309.77 / yksikkö