EBERBACH E3503.SC Leikkuujyrsin, vaihtuva nopeus, 115 V, ruostumaton teräs | CE2DWU

EBERBACH E3503.SC-jyrsin, säädettävä nopeus, 115 V, ruostumaton teräs

Tuote: CE2DWU Malli: E3503.SC
€59,079.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurit
Jatkuva vääntömomentti4.89 Nm
Halkaisija5"
Korkeus17 "
Hz50/60
Pituus25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Nopeus0 - 3000 RPM @ 115 V, 0 - 5000 RPM @ 230 V
Vääntömomentti10.6 Nm
Jännite115 / 230V
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMateriaaliVääntömomenttiHzHinta
EBERBACH E3503 vaihtuvanopeusjyrsin, minikoko, 115V | AX3EFZ E3503115VTeräs4.89 Nm50/60€32,948.28
EBERBACH E3503.SS Muuttuvan nopeuden katkaisujyrsin, minikoko, ruostumaton teräs, 115 V | AX3EGA E3503.SS115VRuostumaton teräs4.89 Nm50/60€38,181.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E3503.SC-jyrsin, säädettävä nopeus, 115 V, ruostumaton teräs
€59,079.68 / yksikkö