Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88107-1 Mini-kiinnityspistesarja 30 kpl. | AH6WCA 36JF66

EAZYPOWER 88107-1 Mini Mounted Point Setti 30 kpl.

Varastossa
Tuote: AH6WCA Malli: 88107-1Ristiviite: 36JF66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini kiinnitettävä pistesarja
rakentaminenAlumiinioksidi
Leikkausdia.1/4
Halkaisija1-1/4, 11/16, 1, 3/4
Palojen lukumäärä30
Kokonaispituus1-3/4, 2-6/8, 2-3/4, 2-1/2, 2-1/8, 2-2/8, 3-3/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.HalkaisijaPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
EAZYPOWER 87864 Mini-kiinnityssarja 50 kpl | AH6VZP 36JF08 878641/85/16, 7/32, 1, 1/4, 3/8, 3/4, 1/2501-1/2, 1-5/8, 2, 1-3/4€217.57
EAZYPOWER 87891 Mini-asennussarja 25 kpl | AH6VZQ 36JF09 878911/85/16, 7/32, 1/2, 1/4, 5/16, 1/8, 3/8251-1/2, 2-1/4, 1-5/8, 1-3/4, 1-3/8, 1-6/8, 1-7/8€126.13
EAZYPOWER 87865 Mini-kiinnityssarja 10 kpl. | AH6VZR 36JF10 878651/85/16, 3/8, 5/16, 3/16, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 7/32101-1/2, 1-3/8, 1-3/4, 1-5/8, 2 1/4, 1-1/2, 2, 1-3/4, 1-1/2, 1-7/8€65.76
EAZYPOWER 87866 Mini Asennuskärkisarja 5 kpl. | AH6VZT 36JF11 878661/85/16, 7/32, 1, 1/4, 3/851-1/2, 1-5/8, 2 1/4, 1-3/4, 1-3/8€34.03
EAZYPOWER 87867 Mini -kiinnityspistesarja 5 kpl. | AH6VZU 36JF12 878671/83/4, 1/2, 1/4, 5/16, 3/851-1/2, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2€34.03
EAZYPOWER 88270 Mini Asennuskärkisarja 3 kpl. | AH6VZV 36JF13 882701/85/32, 3/16, 7/3231-7/8, 1-5/8, 1-7/8€15.75
EAZYPOWER 81381 Mini-kiinnityssarja 36 kpl. | AH6WAY 36JF40 813811/85/16, 3/8, 3/16, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 7/32, 5/32361-1/2, 1-3/8, 1-3/4, 1-5/8, 1-7/8, 2, 2-1/4€229.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88107-1 Mini Mounted Point Setti 30 kpl.
€225.28 / yksikkö