Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 82227 Air Craft Drill Terä Hss 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6KLQ Malli: 82227Ristiviite: 19TH58
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
€15.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-aluksen poranterä
Kärki Dia.3 / 16 "
rakentaminenHSS
Halkaisija3 / 16 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta
EAZYPOWER 82228 ilma-aluksen poranterä 7/32 tuumaa | AF6KLJ 19TH50 822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€13.90
EAZYPOWER 82224 ilma-aluksen poranterä Hss 3/32 tuumaa | AF6KLL 19TH52 822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€13.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 82227 Air Craft Drill Terä Hss 3/16 tuumaa
€15.05 / yksikkö