Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 81798 Quick Discnt -kärjenpidin 1/4 tuuman tuumaa - pakkaus 6 | AD4PRK 42W455

EAZYPOWER 81798 Quick Discnt -teränpidike, 1/4 kuusiotuumainen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PRK Malli: 81798Ristiviite: 42W455

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea irtikytkentäkärjen pidin
Aseman koko1/4 "kuusikulmainen
ToimintoBit Extender
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä6
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 81798 Quick Discnt -teränpidike, 1/4 kuusiotuumainen - 6 kpl pakkaus
€107.53 / yksikkö