Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 79731 Turvakuusoruuvimeisseli 11/32 tuumaa | AE6TLT 5UXW9

EAZYPOWER 79731 Turva-kuusioruuvimeisseli 11/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6TLT Malli: 79731Ristiviite: 5UXW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoilu4-puolinen
Kahva materiaalibutyraatti
Kokonaispituus9"
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko11 / 32 "
VinkkityyliTurvallisuus Hex
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
EAZYPOWER 79740 -avaimen ruuvimeisseli # 4 | AE6TKW 5UXU9 79740#4Turva-avainruuviavain€18.73
EAZYPOWER 79741 -avaimen ruuvimeisseli # 6 | AE6TKX 5UXV0 79741#6Turva-avainruuviavain€19.22
EAZYPOWER 79742 -avaimen ruuvimeisseli # 8 | AE6TKY 5UXV1 79742#8Turva-avainruuviavain€18.73
EAZYPOWER 79743 -avaimen ruuvimeisseli # 10 | AE6TKZ 5UXV2 79743#10Turva-avainruuviavain€18.73
EAZYPOWER 79744 -avaimen ruuvimeisseli # 12 | AE6TLA 5UXV3 79744#12Turva-avainruuviavain€18.73
EAZYPOWER 79746 -avaimen ruuvimeisseli # 16 | AE6TLC 5UXV5 79746#16Turva-avainruuviavain€26.42
EAZYPOWER 79748 -avaimen ruuvimeisseli # 20 | AE6TLD 5UXV6 79748#20Turva-avainruuviavain€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 79731 Turva-kuusioruuvimeisseli 11/32 tuumaa
€22.06 / yksikkö