Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 73300 Triple-y (r) Bits Insert #5 2 kpl | AE6TMM 5UXZ1

EAZYPOWER 73300 Triple-y(r) -terät #5 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE6TMM Malli: 73300Ristiviite: 5UXZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTriple-Y (R) -terät
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EAZYPOWER 73282 Triple-y (r) Aseta terät # 4 2 kpl | AE6TML 5UXZ0 73282€6.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 73300 Triple-y(r) -terät #5 2 kpl
€6.97 / yksikkö