Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50644 Oskilloiva jäykkä kaapimiteräs 2 tuumaa | AG3EQP 32ZV64

EAZYPOWER 50644 värähtelevä jäykkä kaavinteräs 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3EQP Malli: 50644Ristiviite: 32ZV64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloiva jäykkä kaavin
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokoHinta
EAZYPOWER 50640 Oskilloiva jäykkä kaapimiteräs 2-1 / 16 tuumaa | AG3EQG 32ZV56 5064012-1 / 16 "€9.95
EAZYPOWER 50644 / BAG5 Oskilloiva jäykkä kaapimiteräs 2 tuuman Pk5 | AG3EQQ 32ZV65 50644 / BAG552"€39.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50644 värähtelevä jäykkä kaavinteräs 2 tuumaa
€8.82 / yksikkö