EATON XTCR065D11N IEC Contactor, 65A, Top-Mounted, 400 Vac0 Hz, 1No-1Nc, 65A, Frame D5 Mm0 Hz | BH8ZGJ

EATON XTCR065D11N IEC-kontaktori, 65A, yläasennettu, 400 Vac0 Hz, 1No-1Nc, 65A, runko D5 Mm0 Hz

Tuote: BH8ZGJ Malli: XTCR065D11N
€2,199.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON XTCE040D00AD IEC-kontaktori, 40A, 120 Vdc, 0No-0Nc, 40A, Runko D, 55 mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPD XTCE040D00AD€651.55
Tarjouspyyntö
EATON XTCE040D00BD IEC-kontaktori, 40A, 220 Vdc, 0No-0Nc, 40A, Runko D, 55 mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPG XTCE040D00BD€651.55
Tarjouspyyntö
EATON XTCE040D00G IEC-kontaktori, 40A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 0No-0Nc, 40A, Runko D, 55 Mm | BH8XPK XTCE040D00G€563.51
Tarjouspyyntö
EATON XTCE040D00RD IEC-kontaktori 0A, 12 Vdc, 0Ei-0Nc0A, Runko D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPM XTCE040D00RD€651.55
Tarjouspyyntö
EATON XTCE040D00R IEC-kontaktori, 40A, 12 Vac, 50-60 Hz, 0No-0Nc, 40A, Runko D, 55 Mm, 50-60 Hz, 3, 5 | BH8XPN XTCE040D00R€563.51
Tarjouspyyntö
EATON XTCE040D00F IEC-kontaktori, 40A, 230 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, Runko D, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPP XTCE040D00F€507.74
Tarjouspyyntö
EATON XTCE040D00N IEC-kontaktori, 40A, 400 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, Runko D, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPQ XTCE040D00N€563.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON XTCR065D11N IEC-kontaktori, 65A, yläasennettu, 400 Vac0 Hz, 1No-1Nc, 65A, runko D5 Mm0 Hz
€2,199.73 / yksikkö