EATON SNT6P26K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunttilaukaisu, Shunttilaukaisu, Pigtail-johdot, 110-125 Vdc | AG8VFM

EATON SNT6P26K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Shunttilaukaisu, Pigtail-johdot, 110-125 Vdc

Tuote: AG8VFM Malli: SNT6P26K

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShunt-matka
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON SNT1LP08K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEB SNT1LP08K225AFD€670.10
EATON SNT1RP08K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEF SNT1RP08K225AFD€670.10
EATON SNT2P11K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunt Trip, Shunt Trip Tehdasasennussarja | AG8VEL SNT2P11K250AJD€670.10
EATON SNT4LP18K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Kiinteä Shunttilaukaisu, 480-600 V | AG8VEP SNT4LP18K800AMD€748.43
EATON SNT4RP05K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunttilaukaisu, kiinteä shunttilaukaisu, 48-60 V | AG8VEU SNT4RP05K800AMD-
Tarjouspyyntö
EATON SNT4RP11K Molded Case Katkaisijatarvikkeet Shunttilaukaisu, kiinteä shunttilaukaisu, 110-240 V | AG8VEV SNT4RP11K800AMD€748.43
EATON SNT4RP26K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Kiinteä Shunttilaukaisu, 10-125 Vdc | AG8VEZ SNT4RP26K800AMD€748.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SNT6P26K Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Shunttilaukaisu, Shunttilaukaisu, Pigtail-johdot, 110-125 Vdc